Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ankerpaal
Ankerpaal
Ankerpaal met RVS ankerpunt
Voldoet aan de EN 795 A norm
Gegalvaniseerd staal
Breedte: 80 mm
Hoogte: 250, 500 of 750mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Ankerpaal
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ankerpaal 750mm
€ 453,87
/
stuk
Ankerpaal 500mm
€ 205,20
/
stuk
Ankerpaal 250mm
€ 231,12
/
stuk
Inloggen