Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Premium zeep extra mild niet-g...
Premium zeep extra mild niet-geparf - 1000 ml S1
TORK VLOEIBARE ZEEP EXTRA MILD S1
Extra milde vloeibare zeep S1.- Perfect voor veelvuldig handen wassen, reinigt en verzorgt de huid actief.- Zonder parfum en kleurloos, minimaliseert de kans op allergische reacties.- EU-Ecolabel milieukeurmerk.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Inhoud [ml]
1000
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Premium zeep extra mild niet-geparf - 1000 ml S1
Product
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vloeibaar zeep ongeparfumeerd 1L.(ds a 6) 420701
1000
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen