• Stabiel gelaste plaatstalen behuizing
Bij gelijkmatig verdeelde belasting tot 1,3 t. belastbaar.
Rugwanden glat of geperforeerd met vierkante gaten 10x10 mm en verdeling 38 mm en verticale sleuven.
• Deuren
Met Veiligheidsslot en draaigreep, met 2 sleutels.
Deuropeningshoek 180°.
• Legplank verzinkt
In hoogte verstelbaar met inhangraster van 25 mm.
Draagvermogen 200 kg.
• Schuifladen-uittrek
Met zachte loopwielen van POM (Polyoxymethyleen), 100 % uittrekbaar en 75 kg draagvermogen (op aanvraag met 200 kg).
Greeplijst met doorlopende grote labelingsmogelijkheid.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
• Ruimeafmetingen
h 1950x b 1100x d 620 mm.
Levering zonder afgebeelde inhoud.

| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwaarlastkast 1100x620x1950 7016/7035 | 1100 | 620 | 1950 | € 2.517,16/stuk | |
| Zwaarlastkast 1100x620x1950 4040/1060 | 1100 | 620 | 1950 | € 2.517,16/stuk |