• Veilig onderdak voor de computer
Behuizing van de kast in een stabiele staalplaatconstructie. Belastbaar tot 500 kg. Naar keuze als mobiele of stationaire uitvoering verkrijgbaar. Beschermd tegen stof en spatwater volgens IP 20.
• Geoptimailiseerd voor computergebruik
Inklapbaar schap voor het toetsenbord met uittrekbaar schap voor de muis (190x200 mm) en een draagvermogen van 5 kg met een cilinderslot en twee sleutels. Deuren met kijkvenster van plexiglas, b 480x h 340 mm, met kabeldoorvoer en verchroomd draaislot. De stroomtoevoer vindt via een 4-voudige energiebalk plaats, 220 V.
• Legplanken
Twee verzinkte legplanken met een draagvermogen van 60 kg elk. In een raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.
• Lakwerk
Behuizing RAL 7035, fronten RAL 5012 lichtblauw.

| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-kast stationair 750x400x1800 7035/5012 | 750 | 400 | 1800 | € 1.211,48/stuk |