• Werkbankblad multiplex
Dikte: 40 mm.
• Stabiele behuizing van de kast
Hoogwaardig gelaste stalen constructie met 25 mm inhangrek. Breedte 605 x diepte 695 mm. Belastbaarheid tot ca. 800 kg (bij gelijkmatige belasting).
• Schuifladen met centrale vergrendeling
Met afzonderlijke ladenblokkering (kiepbeveiliging) seriematig. Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
• Stabiele werbankpoten
Profielbuis 50x50 mm. Alle poten zijn uitbreidbaar met een hoogteregeling (800–1150 mm met stappen van 50 mm) en ook van montagebeugels voor vastschroeven op de vloer.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag resp. frame/fronten: NCS 4040-R70 B duifblauw/NCS 1060-R80 B lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
• Levering
Gedemonteerd ivm transport. De werkbladen zijn af fabriek voorbereid met ingedraaide schroefdraadbussen M10 tbv. montage.
Hoogte 940 mm en diepte 750 mm en andere werkbankbladen op aanvraag leverbaar.

| Product | Breedte [mm] | Hoogte [mm] | Diepte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard werkbank 2000x700x840 4040/1060 | 2000 | 840 | 700 | € 1.318,49/stuk |