Eriks
THURMETALL

Schuifladekast B1005xD695xH1000mm met 2x75 en 3x100 en 1x200 en 1x250mm laden type TM CLASSIC

Schuifladenkast TM-Classic, duifblauw/lichtblauw

•    Stabiele behuizing
Hoogwaardig gelaste stalen constructie met 25 mm inhangrek. Belastbaarheid: tot ca.4000 kg (bij gelijkmatige belasting).
•     Schuifladen met centrale vergrendeling
Met afzonderlijke ladenblokkering (kiepbeveiliging) seriematig. Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg op optioneel 200 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuidzing resp. corpus/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).


Schuifladen met 200 kg draagvermogen en Code Lock op aanvraag leverbaar.

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schuifladekast B1005xD695xH1000mm met 2x75 en 3x100 en 1x200 en 1x250mm laden type TM CLASSIC
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw