Eriks
THURMETALL

Schuifdeurkast H1000mm type TM CLASSIC

Schuifdeurendkast TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiele behuizing
Staalplaatconstructie met 25 mm inhangrek voor hoogte-instelling van de verzinkte legplanken, (draagvermogen 60 kg). Kast belastbaar tot 500 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting. Uitgevoerd met gladde achterwanden.
•    Deuren
Volle plaatstalen deuren met dubbele randafwerking en versterkt. Of met kijkvenster van acrylglas. Vergrendeling door middel van een draai-en-drukcilinder met twee sleutels.
•    Optioneel leverbaar
Deuren met kijkvenster, uittrekbare legplanken en schuifladen, opstaande randen incl. geribbelde matten en afdekplaten met 20 mm hard-laminaat in lichtgrijs, op aanvraag verkrijgbaar.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).

Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Schuifdeurkast H1000mm type TM CLASSIC
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw