• Werkbankblad multiplex
Dikte: 40 mm.
• Werkbankonderstel
40x40 mm vierkante stalen buizen, zelfdragend, met hoogteverstelling. Alle poten zijn uitbreidbaar met een hoogteregeling (800–1100 mm in stappen van 50 mm) en ook van montagebeugels voor vastschroeven op de vloer. Belastbaarheid tot ca. 1500 kg (bij gelijkmatige belasting).
• Schuifladen met centrale vergrendeling
Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag resp. frame/fronten: NCS 4040-R70 B duifblauw/NCS 1060-R80 B lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
• Levering compleet gemonteerd
Breedte 2500 mm en diepte 750 mm en andere werkbankbladen op aanvraag.

| Product | Breedte [mm] | Hoogte [mm] | Diepte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte werkbank 2000x700x845 4040/1060 | 2000 | 845 | 700 | € 1.621,68/stuk |