Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bovenblad uit multiplex 40mm v...
Bovenblad uit multiplex 40mm voor schuifladekast TM CLASSIC
Toebehoren voor schuifladenkast, breedte 605 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1005
1
Diepte [mm]
695
1
Hoogte [mm]
40
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bovenblad uit multiplex 40mm voor schuifladekast TM CLASSIC
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Afdekplaat 1005x695x40, multiplex
1005
695
40
€ 223,12
/
stuk
Inloggen