Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Opsteekringsleutel vonkvrij Al...
Opsteekringsleutel vonkvrij Al-Br metrische maat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Metric
2
Sleutelwijdte [mm]
50
1
56
1
Materiaal
Aluminiumbrons
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Opsteekringsleutel vonkvrij Al-Br metrische maat
Product
Uitvoering
Sleutelwijdte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Sleutelwijdte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Opsteekringsleutel vonkvrij Al-Br 56mm
Metric
56
Aluminiumbrons
€ 386,17
/
stuk
Opsteekringsleutel vonkvrij Al-Br 50mm
Metric
50
Aluminiumbrons
€ 339,30
/
stuk
Inloggen