Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Momentsleutel vonkvrij Al-Br
Momentsleutel vonkvrij Al-Br
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
3/8
1
Uitvoering vonkarm
Ja
2
Materiaal
Aluminiumbrons
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Momentsleutel vonkvrij Al-Br
Product
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Momentsleutel vonkvrij Al-Br 3/8" 100nm
3/8
Ja
Aluminiumbrons
€ 738,70
/
stuk
Momentsleutel vonkvrij Al-Br 1/2" 300nm
1/2
Ja
Aluminiumbrons
€ 984,92
/
stuk
Inloggen