Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Krachtdop lang 1/2" 6 kant von...
Krachtdop lang 1/2" 6 kant vonkvrij Cu-Be metrische maat
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
22
1
36
1
Aansluitmaat [in]
1/2
2
Lengte [mm]
80
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Krachtdop lang 1/2" 6 kant vonkvrij Cu-Be metrische maat
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Krachtdop Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 22mm L=80
22
1/2
80
€ 370,75
/
stuk
Krachtdop Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 36mm L=80
36
1/2
80
€ 726,55
/
stuk
Inloggen