Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel 3/4" twaalfkant von...
Dopsleutel 3/4" twaalfkant vonkvrij Al-Br metrische maat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
36
1
46
1
Aansluitmaat [in]
3/4
2
Uitvoering vonkarm
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Dopsleutel 3/4" twaalfkant vonkvrij Al-Br metrische maat
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dopsleutel vonkvrij Al-Br 3/4" 12K 36mm
36
3/4
Ja
€ 285,86
/
stuk
Dopsleutel vonkvrij Al-Br 3/4" 12K 46mm
46
3/4
Ja
€ 398,22
/
stuk
Inloggen