Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel 1/4" zeskant vonkvr...
Dopsleutel 1/4" zeskant vonkvrij Al-Br metrische maat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
7
1
10
1
Aansluitmaat [in]
1/4
2
Uitvoering vonkarm
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Dopsleutel 1/4" zeskant vonkvrij Al-Br metrische maat
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dopsleutel vonkvrij Al-Br 1/4" 6K 10mm
10
1/4
Ja
€ 75,60
/
stuk
Dopsleutel vonkvrij Al-Br 1/4" 6K 7mm
7
1/4
Ja
€ 65,93
/
stuk
Inloggen