Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
50600 Groene polyester/silicon...
50600 Groene polyester/siliconen maskeertape
Productoverzicht (PDF)
+1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
25
1
50
1
Lengte [m]
66
2
Materiaal
PET
2
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
50600 Groene polyester/siliconen maskeertape
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
50600, PET afplaktape 220°C met siliconen lijm, Groen, 66m x 25mm
€ 8,47
/
stuk
50600, PET afplaktape 220°C met siliconen lijm, Groen, 66m x 50mm
€ 19,45
/
stuk
Inloggen