Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Moduulband 25.4mm recht lopend...
Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid Single Track serie 2250 PT
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [mm]
25.4
1
Steek [in]
1
1
Dikte [mm]
8.7
1
Uitvoering
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid Single Track serie 2250 PT
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Moduulband 25.4mm recht lopend Flush Grid Single Track NGE2250FG-PT-K330T
25.4
1
8.7
€ 117,86
/
meter
Inloggen