Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Moduulband 12.7mm Sideflexing ...
Moduulband 12.7mm Sideflexing Flat Top serie 2120M
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [mm]
12.7
1
Steek [in]
0.5
1
Dikte [mm]
8.7
1
Uitvoering
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Moduulband 12.7mm Sideflexing Flat Top serie 2120M
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Moduulband 12.7mm Sideflexing Flat Top NGE2120M-SFF-K330
12.7
0.5
8.7
€ 103,11
/
meter
Inloggen