Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Moduulband 12.7mm rechtlopend ...
Moduulband 12.7mm rechtlopend Single Track Flat Top serie 2124
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [mm]
12.7
1
Steek [in]
0.5
1
Dikte [mm]
8.7
1
Uitvoering
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Moduulband 12.7mm rechtlopend Single Track Flat Top serie 2124
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Moduulband 12.7mm recht lopend Single Track Flat Top NGE2124FT-K134
12.7
0.5
8.7
€ 154,79
/
meter
Inloggen