Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ontvetter Swarfega Jizer
Ontvetter Swarfega Jizer
Krachtige koudontvetter
Voor het snel oplossen en verwijderen van olie, vet, teer, bitumen, natte verf en andere zware vervuiling van motoren, onderdelen enz.
Ook geschikt voor het reinigen van verfborstels
Met water af te spoelen
Zowel manueel als machinaal inzetbaar, voor professioneel gebruik
Met roestremmend middel
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Inhoud [l]
5
1
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Ontvetter Swarfega Jizer
Product
Verpakking
Inhoud [l]
Wateroplosbaar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Verpakking
Inhoud [l]
Wateroplosbaar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ontvetter Swarfega Jizer blik 5L
5
Ja
€ 51,07
/
stuk
Ontvetter Swarfega Jizer vat 25L
Vat
25
Ja
€ 185,75
/
stuk
Inloggen