Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sluitschakel voor HP hollebout...
Sluitschakel voor HP holleboutketting ANSI Duplex
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [in]
1/2
1
Steek [mm]
12.7
1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
1
Uitvoering
ISO referentie
ANSI referentie
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sluitschakel voor HP holleboutketting ANSI Duplex
Product
Steek [in]
Steek [mm]
Norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [in]
Steek [mm]
Norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sug. kettingslot sy 40hp-slrj
1/2
12.7
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
€ 11,40
/
stuk
Inloggen