Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dubbele verloopschakel voor SY...
Dubbele verloopschakel voor SY standaard ketting ANSI Simplex
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [in]
3/4
1
Steek [mm]
19.05
1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
1
Uitvoering
ISO referentie
ANSI referentie
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dubbele verloopschakel voor SY standaard ketting ANSI Simplex
Product
Steek [in]
Steek [mm]
Norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [in]
Steek [mm]
Norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sug. dubbele verloopschakel sy ASA 60A1
3/4
19.05
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
€ 12,43
/
stuk
Inloggen