Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm Lengte: 115mm 168.3 van 166.6 tot 170 PN16 € 263,18 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm Lengte: 100mm 88.9 van 88 tot 89.8 PN16 € 154,00 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm Lengte: 100mm 114.3 van 113.2 tot 115.4 PN16 € 167,20 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm Lengte: 125mm 168.3 van 166.6 tot 170 PN16 € 446,33 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm Lengte: 65mm 57 van 56.4 tot 57.6 PN16 € 105,33 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 73mm Lengte: 65mm 73 van 72.3 tot 73.7 PN16 € 135,85 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm Lengte: 65mm 60.3 van 62.4 tot 63.6 PN16 € 109,18 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 42.4mm Lengte: 46.5mm 42.4 van 41.9 tot 42.9 PN16 € 90,48 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 38mm Lengte: 46.5mm 38 van 37.5 tot 38.5 PN16 € 86,63 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 33.7mm Lengte: 46.5mm 33.7 van 33.2 tot 34.2 PN16 € 75,90 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 70mm Lengte: 65mm 70 van 68.9 tot 70.7 PN16 € 133,38 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 44.5mm Lengte: 46.5mm 44.5 van 44 tot 45 PN16 € 90,48 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm Lengte: 100mm 76.1 van 75.3 tot 76.9 PN16 € 140,80 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 133mm Lengte: 115mm 133 van 131.7 tot 134.3 PN16 € 232,65 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm Lengte: 115mm 139.7 van 138.3 tot 141.1 PN16 € 243,65 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm Lengte: 87mm 60.3 van 62.4 tot 63.6 PN16 € 174,63 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm Lengte: 46.5mm 48.3 van 47.8 tot 48.8 PN16 € 94,88 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 101.6mm Lengte: 100mm 101.6 van 100.6 tot 102.6 PN16 € 155,38 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 33.7mm Lengte: 67mm 33.7 van 33.2 tot 34.2 PN16 € 160,88 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 54mm Lengte: 65mm 54 van 53.5 tot 54.5 PN16 € 100,65 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 154mm Lengte: 115mm 154 van 152.5 tot 155.5 PN16 € 251,35 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 54mm Lengte: 87mm 54 van 53.5 tot 54.5 PN16 € 167,20 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm Lengte: 87mm 57 van 56.4 tot 57.6 PN16 € 167,20 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 84mm Lengte: 110mm 84 van 83.2 tot 84.8 PN16 € 210,93 / stuk Pijpkoppeling Type: 5513 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm Lengte: 110mm 88.9 van 88 tot 89.8 PN16 € 213,13 / stuk