Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stofbescherming serie BP
Stofbescherming serie BP
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Type component
Stof plug
1
Stofkap
1
DIN-grootte
3
2
Nom. doorlaat in DN [mm]
12.5
2
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stofbescherming serie BP
Product
Type component
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type component
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stofkap QRC-BP-12-DM-30-K-RD
Stofkap
3
12.5
€ 1,50
/
stuk
Stofplug QRC-BP-12-DF-30-K-RD
Stof plug
3
12.5
€ 1,50
/
stuk
Inloggen