Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vast mes 199E type 10-199
Vast mes 199E type 10-199
Origineel Stanley mes
Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven worden gedrukt
Magazijn voor reservemesjes in handgreep
Geleverd met 3 messen
Lengte 140mm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Uitschuifmessen
2
Breekmessen
Nee
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Vast mes 199E type 10-199
Product
Type
Totale lengte [mm]
Breekmessen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Totale lengte [mm]
Breekmessen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vast mes 199E - artnr. 2-10-199
Uitschuifmessen
€ 6,75
/
stuk
Mes universeel 140mm
Uitschuifmessen
140
Nee
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen