Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Meetwiel 40 type 77-174
Meetwiel 40 type 77-174
5-cijferige teller met manuele resettoets
Stevige opplooibare handgreep met rubberen grip
Aluminium wiel met rubberen band
Nauwkeurigheid +/- 99%
Met draagtas
Wielomtrek: 1m (diameter: 318mm)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Meetbereik teller [m]
9999.99
1
Diameter schijf [mm]
318
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Meetwiel 40 type 77-174
Product
Meetbereik teller [m]
Diameter schijf [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Meetbereik teller [m]
Diameter schijf [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Meetwiel 40 - artnr. 1-77-174
9999.99
318
€ 118,85
/
stuk
Inloggen