Maxsteel bankschroef voor zware toepassingen serie 83
Duurzame gietijzeren constructie voor sterkte Schroefdraad voor vlot gebruik en duurzaamheid Basis kan worden bevestigd op een werkbank voor stabiliteit Basis draait voor veelzijdig gebruik Chroom handgrepen en schroef tegen corrosie Klemkracht: 1-83-066: 1400 kg 1-83-067: 1800 kg 1-83-068: 2200 kg