Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Magnetische waterpas Fatmax II...
Magnetische waterpas Fatmax II serie 43
Aluminium waterpas
2 werkoppervlakten
Sterke magneten
Grote horizontale middenlibel en 2 verticale libellen
Schokabsorberende eindstukken
Nauwkeurigheid: +/- 0,5mm/m
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
900
1
1200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Magnetische waterpas Fatmax II serie 43
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Magnetische waterpas Fatmax II 1200mm - artnr. 1-43-549
1200
€ 74,25
/
stuk
Magnetische waterpas Fatmax II 900mm - artnr. 1-43-537
900
€ 58,91
/
stuk
Inloggen