Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Landmeter Fatmax fiberglas ser...
Landmeter Fatmax fiberglas serie 34
Glasfiberband
Handgreep Bi-materiaal
3 x 1 ratio bij het opwinden
Haak voor verankering
Nauwkeurigheid: klasse II
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [m]
30
1
60
1
Breedte [mm]
19
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Landmeter Fatmax fiberglas serie 34
Product
Lengte [m]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [m]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Landmeter Fatmax fiberglas 60m - artnr. 2-34-824
60
19
€ 65,21
/
stuk
Landmeter Fatmax fiberglas 30m - artnr. 2-34-814
30
19
€ 52,11
/
stuk
Inloggen