Eriks
STANLEY

Fatmax reservemessen type 11-700

Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
75% scherper*
2 x langere levensduur*
20% sterker*
Breekt niet – weerstand tot 35 kg
Geschikt voor alle snijtoepassingen
Lengte 63mm
Dikte 0.65mm
Hoogte 20mm
Image 1
  • 3
4 of Fatmax reservemessen type 11-700
ProductTypeBeschikbaarPrijsexcl. btw