Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Fatmax Japanse zaag type 20-33...
Fatmax Japanse zaag type 20-331
JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
Bi-materiale handgreep : ergonomische Dynagrip® handgreep
Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
120
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Fatmax Japanse zaag type 20-331
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Fatmax Japanse zaag - artnr. 0-20-331
Handzagen en zaagbeugels
120
€ 15,62
/
stuk
Inloggen