Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Fatmax Japanse zaag fijn en gr...
Fatmax Japanse zaag fijn en grof type 20-501
Zaagblad voor fijne (17 tanden/25 mm) & grove (8 tanden/25 mm) werkzaamheden
JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
Bi-materiale handgreep : ergonomische DynaGrip handgreep
Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
600
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Fatmax Japanse zaag fijn en grof type 20-501
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Fatmax Japanse zaag fijn en grof - artnr. 0-20-501
Handzagen en zaagbeugels
600
€ 32,27
/
stuk
Inloggen