Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Afbreekmesjes 9mm type 11-300
Afbreekmesjes 9mm type 11-300
9mm reservemes met 12 segmenten
Dispenser met kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen
Geschikt voor alle 9,5 mm afbreekmessen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Afbreekmessen
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Afbreekmesjes 9mm type 11-300
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Afbreekmesje Nr. 0-11-300 9,5mm 10 stuks
Afbreekmessen
Log in om de prijs te bekijken
Afbreekmesjes 9mm - artnr. 0-11-300
Afbreekmessen
€ 5,71
/
set
Afbreekmesjes 9mm - artnr. 1-11-300
Afbreekmessen
€ 44,94
/
set
Inloggen