Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zweedse pijptang type no. 6556
Zweedse pijptang type no. 6556
Model A, 90°, DIN 5234.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Spanbereik [mm]
47
1
63
1
82
1
Lengte [mm]
316
1
422
1
542
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Zweedse pijptang type no. 6556
Product
Spanbereik [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Spanbereik [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zweedse pijptang 1.1/2'' - 420mm
63
422
€ 131,00
/
stuk
Zweedse pijptang 1'' - 310mm
47
316
€ 87,50
/
stuk
Zweedse pijptang 2'' - 560mm
82
542
€ 158,32
/
stuk
Inloggen