Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Uitdeukhamer type no. 10805
Uitdeukhamer type no. 10805
Ronde, vlakke baan, lange, dunne pen, ca. 1 mm dik.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Gewicht [g]
446
1
Diameter [mm]
40
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Uitdeukhamer type no. 10805
Product
Gewicht [g]
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Gewicht [g]
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Uitdeukhamer 10805
446
40
300
€ 69,30
/
stuk
Inloggen