Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Speciale lange dopsleutel 1/2'...
Speciale lange dopsleutel 1/2'' type no. 51AP
Lang, diep uitgeboord, HPQ-high performance staal, gebruineerd. Voor de remmen van de A320/A321.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
14
1
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Lengte [mm]
80
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Speciale lange dopsleutel 1/2'' type no. 51AP
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Speciale lange dopsleutel 1/2'' - 25/32"
14
1/2
28
€ 108,96
/
stuk
Inloggen