Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Speciale dopsleutel 3/8'' type...
Speciale dopsleutel 3/8'' type no. 45AP
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), voor demontage van de aandrijving van het type CFM 56, HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [in]
5/16
1
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Speciale dopsleutel 3/8'' type no. 45AP
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Speciale dopsleutel 3/8''
5/16
3/8
11.9
€ 11,47
/
stuk
Inloggen