Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleufschroevendraaierbit 1/4''...
Sleufschroevendraaierbit 1/4'' type no. 116x
DIN 3127/ISO 2351, voor sleufschroeven.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
1
Bledbreedte [mm]
8
1
Bleddikte [mm]
1.6
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sleufschroevendraaierbit 1/4'' type no. 116x
Product
Aansluitmaat
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleufschroevendraaierbit 1/4'' - 8x1,6mm
1/4
8
1.6
€ 5,12
/
stuk
Inloggen