Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Parallel-griptang 50 mm type n...
Parallel-griptang 50 mm type no. 6562
Met parallelle, gesmede bekken, met snelontspanner, Chroom-Vanadium.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
250
1
Max. bekopening [mm]
50
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Parallel-griptang 50 mm type no. 6562
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Parallel-griptang 50 mm
250
50
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen