Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Momentsleutel, 730N Serie
Momentsleutel, 730N Serie
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
9 x 12
1
Totale lengte [mm]
275
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Momentsleutel, 730N Serie
Product
Aansluitmaat [in]
Totale lengte [mm]
Met schaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Totale lengte [mm]
Met schaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Momentsleutel 730N/2 4-20Nm 9x12mm
9 x 12
275
Ja
€ 444,00
/
stuk
Inloggen