Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Messing uitdrijfpen type no. 1...
Messing uitdrijfpen type no. 12495
Ø 20 mm, lengte 200 mm, voor montage van de middelste bout van de stuurinrichting, voor het uitdrijven van bussen, lagerringen enz.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Pendrijvers
1
Diameter punt [mm]
20
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Messing uitdrijfpen type no. 12495
Product
Type
Diameter punt [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter punt [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Messing uitdrijfpen
Pendrijvers
20
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen