Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange inbusdopsleutel 1/2'' ty...
Lange inbusdopsleutel 1/2'' type no. 2054X
Voor binnenveeltandbouten (XZN®), speciale lengte, DIN 2324, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
3
Maat [mm]
M10
1
M12
1
M8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Lange inbusdopsleutel 1/2'' type no. 2054X
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lange inbusdopsleutel 1/2'' - M8
1/2
M8
€ 23,18
/
stuk
Lange inbusdopsleutel 1/2'' - M10
1/2
M10
Niet beschikbaar in de webshop
Lange inbusdopsleutel 1/2'' - M12
1/2
M12
€ 24,72
/
stuk
Inloggen