Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inbusdopsleutel 1/2" type no. ...
Inbusdopsleutel 1/2" type no. 3054
Voor binnenzeskantbouten, speciale lengte, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Maat [mm]
8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Inbusdopsleutel 1/2" type no. 3054
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schroevendraaierdop 1/2" 8x100mm i6-kant
1/2
8
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen