Gradenboog-momentsleutel 14x18 type 714
- 4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met referentie draaiingshoek, draaiingshoek met referentie aanhaalmoment)
- grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant
- vrij configureerbare menustructuur
- optioneel: li-ion-accu nr. 7195-2 en oplader nr. 7160
- 3 functiemodi: klikkend, peak hold (aanwijzend met piekwaarde weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave)
- micro-USB-poort
- bajonetsluiting voor batterijvak
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling - wisselsysteem voor insteekgereedschappen
- draaiingshoekmeting zonder referentiearm
- data-opslag (≤ 2.500 schroefverbindingen)
- tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema's programmeerbaar
- verschillende tolerantiegrenzen per schroefverbinding instelbaar
- akoestische en optische beoordeling van de verbinding
- snelle en nauwkeurige instelling via toetsenbord
- geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering
- overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal en afklik (rechts)
- automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn na tijdsinterval en/of het aantal belastingen
- volautomatische kalibratie en justering met de perfectControl kalibreer- en justeerinstallatie nr. 7794-2 (aanhaalmoment) of nr. 7794-3 (aanhaalmoment en draaiingshoek)
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat
- na ontlasting direct weer gereed voor gebruik
- rechts- en linksomgebruik - voor linksomgebruik in de functiemodus klikkend moet het insteekgereedschap 180° worden gedraaid
- voelbaar en akoestisch signaal
- aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar
- meting onafhankelijk van het vastpakpunt (gr. 1, 2 en 4)
- veilige toepassing door ergonomisch gevormde handgreep (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- 2 certificaten (aanhaalmoment, draaiingshoek)
- in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 in metalen kist)
- industrieel design, gepatenteerd
- levering met SENSOMASTER software Basic, USB-kabel, 4 potlood-batterijen AAA/LR03, 1,5 V. potlood-NiMH-accu's AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruikt
- weergave-nauwkeurigheid draaiingshoek 0,1°
- weergave-afwijking draaiingshoek ± 1%, ± 1 digit
- weergave-nauwkeurigheid aanhaalmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m
- weergave-afwijking aanhaalmoment ± 2%, ± 1 digit