In metalen doos, 36-delig Inhoud: 10 Doppen, zeskant No 40: SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6 Doppen voor uitwendige TORX®-bouten No 40TX: gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10 5 Inbusdoppen No 44K: SW 3; 4; 5; 6; 8 mm 9 Schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten No 44KTX: gr. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 Ratel No 415 2 Verlengstukken No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Cardangewricht No 407 1 Steekhecht No 400 1 Hendel met schuifstuk No 404