Eriks
STAHLWILLE

Doppenset 3/8'' type 45/49/32/5TX

In robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS, 37-delig
Inhoud:
11 Doppen, twaalfkant nr. 45:
SW 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
7 Doppen voor uitwendige
TORX®-bouten nr. 45TX:
gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
6 Inbusdoppen nr. 49: SW 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
8 Schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX:
gr. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Ratel nr. 435
2 Verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 Hendel met schuifstuk nr. 425
1 Cardangewricht nr. 428
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Doppenset 3/8'' type 45/49/32/5TX
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw