Eriks
STAHLWILLE

Doppenset 1/4'' type 40/24/6QR

In robuuste, stapelbare kunststoffen dozen van ABS, 30-delig
Inhoud:
12 Doppen, zeskant nr. 40:
SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
3 Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
5 Inbusdoppen nr. 44: SW 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Schroevendraaierdoppen voor kruiskopschroeven Phillips-Recess® nr. 44P: gr. 1; 2
2 Schroevendraaierdoppen voor kruiskopschroeven POZIDRIV/SUPADRIV® nr. 44PZ: gr. 1; 2
1 Ratel nr. 415QR N
2 Verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
1 Cardangewricht nr. 407QR
1 Steekhecht nr. 400QR
1 Hendel met schuifstuk nr. 404QR
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/4'' type 40/24/6QR
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw