Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bougiedopsleutel zeskant 3/8''...
Bougiedopsleutel zeskant 3/8'' type no. 4606
Lang, met beschermrubber, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [in]
11/16
1
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
65
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bougiedopsleutel zeskant 3/8'' type no. 4606
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bougiedopsleutel zeskant 3/8'' - 11/16"
11/16
3/8
24.2
€ 22,79
/
stuk
Inloggen