Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bougiedopsleutel zeskant 3/8''...
Bougiedopsleutel zeskant 3/8'' type no. 3466
Lang, met magneet, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
16
1
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
85
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bougiedopsleutel zeskant 3/8'' type no. 3466
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bougiedopsleutel zeskant 3/8''
16
3/8
21.8
€ 44,28
/
stuk
Inloggen