Eriks
SOUDAL

Silirub MA

Natuursteen-siliconen Silirub MA

•    Productomschrijving
Hoogwaardige en neutrale één-componenten voegafdichtingsmiddel voor marmer en natuursteensoorten.
•     Toepassingsgebieden
Voor het voegen en verbinden van marmer, graniet en andere poreuze natuursteensoorten (bijv. bij marmeren gevels, sanitaire ruimtes, waarin marmer wordt gebruikt).
Bovenste afdichting bij beglazin in houten kozijnen.
•    Technische kenmerken
Kleurecht en UV-bestendig, erg goed te verwerken, na uitharding blijvend elastisch.
Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Huidvorming: ca. 7 minuten.
Bestand tegen hydraulische olie.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C.
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C.

Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Silirub MA
ProductInhoud [ml]KleurBeschikbaarPrijsexcl. btw