Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Keilanker S-KAH
Keilanker S-KAH
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draadmaat (M..)
10
1
16
1
Boutlengte [mm]
92
1
168
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Keilanker S-KAH
Product
Draadmaat (M..)
Boutlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadmaat (M..)
Boutlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doorsteekanker rvs A4 10/10x92 fix:(10mm/ETA1)
10
92
Niet beschikbaar in de webshop
Doorsteekanker rvs A4 16/50x168 Sormat 05172 - fix: (50mm/ETA1)
16
168
€ 21,53
/
stuk
Inloggen